曜日別特売
D-56(SUS) ファインクランプ カクイチ 77194259

D-56(SUS) ファインクランプ カクイチ 77194259
D-56(SUS) ファインクランプ カクイチ 77194259
D-56(SUS) ファインクランプ カクイチ 77194259
D-56(SUS) ファインクランプ カクイチ 77194259
D-56(SUS) ファインクランプ カクイチ 77194259

ファインクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個締付範囲(mm)46~44材質SUS304注文コード77194259品番D-56(SUS)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

サクションホース用バンドです。

用途サクションホース等を止めるのに使用します金具締付範囲(mm)46~44材質SUS304寸法A(mm)13寸法B(mm)16寸法C(mm)29寸法t(mm)0.7寸法D(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする