ユニベール
(30サイズ展開有)防炎・2級遮光ドレープカーテン ステイシー
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
1セット(2枚)
1枚
色
グリーン
グリーン
アイボリー
ベージュ
グレー
ローズ
ターコイズ
寸法(幅W×長さL)(cm)
150×178
150×178
150×178
150×135
150×185
150×190
150×200
150×210
150×215
150×220
150×230
150×240
200×135
200×178
200×185
200×200
200×215
200×220
200×230
200×240
100×105
100×135
100×150
100×178
100×185
100×190
100×200
100×210
100×215
100×220
100×230
100×240
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77195345
品番
幅150cm×長さ178cm 1枚
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途
ご家庭、事務所、オフィスに
色
グリーン
寸法(幅W×長さL)(cm)
150×178
機能
防炎・2級遮光
材質
ポリエステル100%