CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R
CB16GX2-SOD4U2933H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
メモリーモジュール規格
PC4-23400
PC4-17000
¥539,800
PC4-19200
¥539,800
PC4-21300
¥539,800
PC4-23400
¥539,800
PC4-25600
¥539,800
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77197689
品番
CB16GX2-SOD4U2933H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
メモリーモジュール規格
PC4-23400
容量
32GBKit(16GBx2)
規格
DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーインターフェイス
S.O.DIMM