GSM4248PX-100AJS ProAV向けPoE+対応(960W)1Gポートx40 SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ NETGEAR 77198574

ProAV向けPoE+対応(960W)1Gポートx40 SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード77198574品番GSM4248PX-100AJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-40G8XF-PoE+(GSM4248PX)はギガビットポートを40個と10G SFP+スロットを8個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、40ポート合計で960Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする