G620-182 グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカ 77199308

※使用例

G620-182 グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカ 77199308
G620-182 グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカ 77199308

グリーンアイ(クッションシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
幅(cm)182
内容量1巻(10m)注文コード77199308品番G620-182
参考基準価格(税別)¥123,760販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。

用途
テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場
長さ(m)10/巻幅(cm)182パイル長(mm)10防炎性能試験番号EO940533
注意
※「使用上のご注意」をご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする