曜日別特売
ST-6697 レディースガーデンレインブーツ スター・トレーディング 77199999

ST-6697 レディースガーデンレインブーツ スター・トレーディング 77199999
ST-6697 レディースガーデンレインブーツ スター・トレーディング 77199999
ST-6697 レディースガーデンレインブーツ スター・トレーディング 77199999
ST-6697 レディースガーデンレインブーツ スター・トレーディング 77199999

レディースガーデンレインブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)23.5~24
ブラウンチェック
内容量1足注文コード77199999品番ST-6697
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガーデニングや土いじりのちょっとした軽作業から、雨の日にも可愛いショートブーツ。
インソール入りです。

用途ガーデニング・タウンユース機能防水サイズ(cm)23.5~24ブラウンチェック靴タイプブーツ材質PVC材質(底部)PVC形状ミドルカットサイズM材質(アッパー)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする