曜日別特売
WTT-100A 除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ アイリスオーヤマ 77299225

WTT-100A 除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ アイリスオーヤマ 77299225
WTT-100A 除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ アイリスオーヤマ 77299225
WTT-100A 除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ アイリスオーヤマ 77299225
WTT-100A 除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ アイリスオーヤマ 77299225

除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ

商品レビューを投稿する
商品タイプ詰め替え用
内容量1個(100枚)注文コード77299225品番WTT-100A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

除菌ができる国産のウェットティッシュです。
アルコール配合です。
テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。
すぐに乾くので拭きあとがつきにくいです。
大容量の100枚入りです。
ラベルを剥がせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。

シリーズ除菌ができるウェットティッシュ商品タイプ詰め替え用成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス効果除菌寸法(mm)袋:90×90×140枚数100シートサイズ(mm)約140×200繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする