大和プラスチック
クラウンCR型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299724
品番
CR-51 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
容量(L)
48
色
ブラック
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ510
寸法B(mm)
430
適合鉢
8~10号鉢
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77299724
CR-51 BK
06745366
CR-51 BK
クラウンCR型
大和プラスチック
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました