大和プラスチック
ブライトBR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
グレー
容量(L)
35
23
35
65
寸法A(mm)
Φ400
Φ340
Φ400
Φ480
タイプ
底穴有り
底穴無し
底穴有り
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299776
品番
BR-40 W
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(L)
35
色
ホワイト
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ400
寸法B(mm)
430
適合鉢
10号鉢