大和プラスチック
ブライトBS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色
ホワイト
ホワイト
グレー
容量(L)
30
30
45
80
寸法A(mm)
340
340
400
480
タイプ
底穴有り
底穴無し
底穴有り
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299819
品番
BS-34 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
材質
ガラス強化プラスチック+ガラス
容量(L)
30
色
ホワイト
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
360
適合鉢
8号鉢
タイプ
底穴有り