大和プラスチック
ブライトBS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
グレー
容量(L)
45
30
45
80
寸法A(mm)
400
340
400
480
タイプ
底穴有り
底穴無し
底穴有り
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299837
品番
BS-40 W
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ガラス強化プラスチック+ガラス
容量(L)
45
色
ホワイト
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
430
適合鉢
10号鉢
タイプ
底穴有り