大和プラスチック
ブライトBS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
グレー
ホワイト
グレー
容量(L)
80
30
45
80
寸法A(mm)
480
340
400
480
タイプ
底穴有り
底穴無し
底穴有り
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299855
品番
BS-48 GR
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ガラス強化プラスチック+ガラス
容量(L)
80
色
グレー
寸法A(mm)
480
寸法B(mm)
480
寸法C(mm)
510
適合鉢
12号鉢
タイプ
底穴有り