大和プラスチック
アーバンポットAL型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
メタリックグレー
ホワイト
メタリックグレー
容量(L)
90
38
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77299986
品番
AL-42 MGR
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
メタリックグレー
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
420
寸法B(mm)
420
寸法C(mm)
700
適合鉢
8~10号鉢