大和プラスチック
リングポットR型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホワイト
メタリックグレー
ホワイト
容量(L)
50
25
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77300013
品番
R-43型 W
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
50
色
ホワイト
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ430
寸法B(mm)
410
規格(型)
R-43型
適合鉢
8~10号鉢