曜日別特売
60型 W セラプラス 大和プラスチック 77300074

セラプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
ホワイト
容量(L)111
内容量1個注文コード77300074品番60型 W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
容量(L)111ホワイトタイプ底穴有り寸法A(mm)Φ620寸法B(mm)540規格(型)60型適合鉢12~15号鉢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする