※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和プラスチック
ナミツボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ブラック
容量(L)
79
67
79
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77300196
品番
67型 IV
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(L)
79
色
アイボリー
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ460
寸法B(mm)
660
規格(型)
67型
適合鉢
10~12号鉢