※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和プラスチック
Aカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(L)
40
10
17
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77300266
品番
58型 IV
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
容量(L)
40
色
アイボリー
タイプ
底穴有り
寸法A(mm)
Φ580
寸法B(mm)
760
規格(型)
58型
適合鉢
8~10号鉢