曜日別特売
52型 IV フロアボール 大和プラスチック 77300318

フロアボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)29
内容量1個注文コード77300318品番52型 IV
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
容量(L)29アイボリータイプ底穴有り寸法A(mm)Φ520寸法B(mm)230規格(型)52型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする