NC-3011/ネイビー/ピンク/S + SK00012K90 Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77329727

NC-3011/ネイビー/ピンク/S + SK00012K90 Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77329727
NC-3011/ネイビー/ピンク/S + SK00012K90 Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77329727
NC-3011/ネイビー/ピンク/S + SK00012K90 Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77329727
NC-3011/ネイビー/ピンク/S + SK00012K90 Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77329727
NC-3011/ネイビー/ピンク/S + SK00012K90 Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77329727
NC-3011/ネイビー/ピンク/S + SK00012K90 Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77329727
NC-3011/ネイビー/ピンク/S + SK00012K90 Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット NSP 77329727

Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード77329727品番NC-3011/ネイビー/ピンク/S + SK00012K90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

あらゆるシーンで気軽に着用するジェットスペーサー仕様のベスト
ガーデニング作業等で女性にもおすすめ
リーズナブルでお求めやすいタイプ

ネイビー/ピンクサイズS着丈(cm)62胸囲(cm)112裾廻り(cm)72~最大102肩幅(cm)41材質ポリエステル、タチエリ・ベスト出力14.4V、11.0V、8.2V、6.0V出力切替ターボモード/11V連続モード/11Vゆらぎモード/8.2V/6.0Vバッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh)セット内容セット品
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする