NSP
Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
77329788
品番
NC-3011/ライトシルバー/ブラック/M + SK00012K90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
あらゆるシーンで気軽に着用するジェットスペーサー仕様のベスト
ガーデニング作業等で女性にもおすすめ
リーズナブルでお求めやすいタイプ
色
ライトシルバー/ブラック
サイズ
M
着丈(cm)
64
胸囲(cm)
116
裾廻り(cm)
77~最大107
肩幅(cm)
43
材質
ポリエステル、タチエリ・ベスト
出力
14.4V、11.0V、8.2V、6.0V
出力切替
ターボモード/11V連続モード/11Vゆらぎモード/8.2V/6.0V
バッテリー容量(mAh)
3250(46.8Wh)
セット内容
セット品
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません