曜日別特売

ハイス小道具のみ 「天道」 丸刀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(mm)18
内容量1本注文コード77336438品番62031800
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りや溝彫りで大変有効な刃先です。

用途
立体木彫用
サイズ(mm)18材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ全長(mm)約250柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする