ジェイワークスプランニング
吸汗速乾ソックス 5本指
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
杢アソート3色(杢チャコール/杢グレー/杢ネイビー)
杢アソート3色(杢チャコール/杢グレー/杢ネイビー)
杢アソート3色(杢チャコール/杢グレー/杢ネイビー)
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1束(4足)
注文コード
77359109
品番
TS-016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ムレにくい吸汗速乾。
銀イオンで抗菌防臭。
色
杢アソート3色(杢チャコール/杢グレー/杢ネイビー)
材質
ポリエステル・綿
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
5本指
入数
4足
機能
吸汗速乾