曜日別特売
G8015BEA【ワケあり】 樹脂製擬木杭 大研化成工業 77360116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製擬木杭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
77360116
品番
G8015BEA【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
122-0774
全長(mm)
1500
質量(kg)
5.7
色
ベージュ
直径(Φmm)
80
穴径(Φmm)
15
穴の有無
あり(上部より60mm、240mm、420mmの3箇所)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする