曜日別特売
103298 キレイキレイせいけつボディソープ LION(ライオン) 77361586

キレイキレイせいけつボディソープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード77361586品番103298
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

「清潔デオドラント成分」(イソプロピルメチルフェノール(薬用成分)配合)。
気になる汗や体にニオイを防ぎ、お肌を清潔に保ちます。
100%植物生まれの洗浄成分を使用。
やさしく、さっぱりサラサラに洗い上げます。
さわやかなレモンとオレンジの香り。
(10Lはコック付き)

シリーズキレイキレイ商品タイプ業務用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする