曜日別特売
TS1TSDC300S SDカード トランセンド 77361927

SDカード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード77361927品番TS1TSDC300S
在庫数量:残り21点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥53,98016,980

トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
256GBから1TBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。
デイリーユースの記録メディア
高速データ転送能力
大容量ストレージ
優れた信頼性
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx

メモリー容量1TBSDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30フラッシュ3D NANDフラッシュ、2D NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)2.7~3.6転送速度(MB/sec)最大100/85挿抜耐久(回)10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA保証期間5年
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする