オレゴン(OREGON)
スターターロープ 31-242
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77362749
品番
31-242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
プレミアムスターターロープ
タイプ
【ボビンナンバー】#4-1/2
太さ(mm)
3.5
長さ(m)
60(200フィート)