オレゴン(OREGON)
スターターロープ 31-232
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77362785
品番
31-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
プレミアムスターターロープ
タイプ
【ボビンナンバー】#3-1/2
太さ(mm)
2.8
長さ(m)
60(200フィート)