曜日別特売
JV184DRG 充電式ジグソー マキタ 77363169

JV184DRG 充電式ジグソー マキタ 77363169
JV184DRG 充電式ジグソー マキタ 77363169
JV184DRG 充電式ジグソー マキタ 77363169
JV184DRG 充電式ジグソー マキタ 77363169
JV184DRG 充電式ジグソー マキタ 77363169
JV184DRG 充電式ジグソー マキタ 77363169

充電式ジグソー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
付属品バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース
バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース
ケース※バッテリ・充電器別売
内容量1台注文コード77363169品番JV184DRG
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
付属品バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケースストローク(mm)23切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18切断能力(mm)アルミ板20充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77363178
2024-08-31
用途: DIY木工切断作業 円切、穴抜き等
その他業種

充電ジグソーは初使い、取り回しがいいです、音が小さい、ブレードの交換が工具無し
で大変良い、集塵機能もあっても良い、購入して良かったです。

対象商品 : 77363178
2024-08-07
用途: 板の切断
その他業種

性能は問題ありません。リーズナブな価格にて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする