曜日別特売
4972910225780 室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 77365269

 

4972910225780 室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 77365269
4972910225780 室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 77365269
4972910225780 室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 77365269
4972910225780 室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 77365269
4972910225780 室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 77365269
4972910225780 室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 77365269
4972910225780 室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ 77365269

室内かべ用塗料 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
ピーチホワイト
内容量1缶(0.7L)注文コード77365269品番4972910225780
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。
※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。
[有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。
[室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。
[カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。
[水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。
[使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。
[落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。
[ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井
[室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫
[和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁
[木製品]板壁/建具/合板
[他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。
【塗れないもの】床面には使用しないでください。
[常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など
[特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど
[ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など
[吸収が激しい素材]テラコッタなど

ピーチホワイト乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2【冬期】約4塗り面積(1回塗り)(m2)約4.9~7塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3.6枚分仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)主な用途室内かべ、ビニ―ル壁紙、和室壁、木製品使用場所屋内アズワン品番64-1153-23危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ、ツヤ出し(2分ツヤ)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※浴室・洗面所は換気をよくし、塗装後1日以上は水、湯気がかからないようにしてください。
※かびのある所は市販のかび取り剤またはキッチン用漂白剤で除き、ヌメリがなくなるまで水洗後、濡れウエスで充分に拭き取り、乾燥させます。
※布(織物)かべ紙に塗る場合、本品を水で1:1にうすめて下塗りとしてご使用ください。尚、30分以内に使い切れる量を少量ずつ調合してください。1~2日乾燥させてよく乾いたことを確認の上、本品を上塗りしてください。
※新しいコンクリートやモルタル面に塗るときは、施工後1ヶ月以上経ってからメーカーの「水性カチオンシーラー」または本品と水を1:1の割合いでうすめた塗料を下塗りしてください。
※京壁・砂壁・繊維壁・土壁に塗る時は、素地の表面を固めるため、メーカーの「和室壁用下塗り剤」を下塗りしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする