4517381800014 水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77365874

 

4517381800014 水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77365874
4517381800014 水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77365874
4517381800014 水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77365874
4517381800014 水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77365874
4517381800014 水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77365874
4517381800014 水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77365874
4517381800014 水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77365874
4517381800014 水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77365874
4517381800014 水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり) カンペハピオ 77365874

水性タッチ 水性工作用塗料(つやあり)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(10mL)注文コード77365874品番4517381800014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。
補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
[ホビー・工作・補修]木製品/鉄製品/プラスチック/コンクリート/モルタルなど※プラスチックは一部塗れません
【塗れないもの】
[室内外各場所]自動車/バイク/高級家具/床面/ビニールクロス等
[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物
[ツルツルした所]タイル/化粧板/陶器等
[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢等/MDF材等

くろ乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上塗り面積(1回塗り)(m2)約0.1仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)主な用途木製品/鉄製品/プラスチック/コンクリート/モルタルなど危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77365908
2023-03-11
用途: 家具補修
サービス業

小さいので箱に何種類もいれられる。筆がついているので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする