曜日別特売
878773 共通硬化剤J(イエロー) 染めQ(旧テロソン) 77366529

共通硬化剤J(イエロー)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(30g)
内容量1本(30g)注文コード77366529品番878773
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。

成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量0.03kg危険物の性状第1種
注意
※アルミパテは別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77366529
2024-06-28
用途: 板金作業

以前は青色の硬化剤だったが今回は黄色になっていた。染めQのパテにロックペイントの硬化剤では固まらなかった。

対象商品 : 77366513
2022-08-09
用途: 染めQアルミスポットパテの硬化に使用

全然ダメです硬化するどころか1日経っても2日経っても固まらない、どうなってるのかメーカーに聞きたい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

アルミスポットパテの使用方法をご確認いただけますでしょうか。2液タイプでなければこちらの商品のご利用はいただけません。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする