曜日別特売
HS-60(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】標準ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 77371596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-60(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】標準ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 77371596
HS-60(校正企業実施一般再校正・書類発行) 【校正】標準ハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 77371596

【校正】標準ハイトゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個スライダの微動上下量(mm)7校正証明書再校正注文コード77371596品番HS-60(校正企業実施一般再校正・書類発行)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。

用途校正、品質管理、定期検査、検品など質量(kg)7.4寸法H(mm)870シリーズ514全高(mm)870寸法A(mm)32寸法D(mm)35寸法B(mm)24寸法C(mm)85最小読取値(mm)0.02最大測定長(mm)600器差(mm)±0.05表示形式アナログ寸法h(mm)54スライダの微動上下量(mm)7本尺微動上下量15mm商品タイプ本体校正証明書再校正サービス分類校正
関連資料:(2.51MB)
注意
※注意事項確認の上ご購入ください。
※お客様のお手元にある商品を引き取り、校正実施の上返却させていただくサービスです。
※校正される商品をお手元に準備いただきメーカーから当該商品を引き取りいたします。新品商品や校正証明書付き商品のご購入とお間違え無きようお願いいたします。
※再校正について
・必ず付属品を同梱して下さい。
・横向きに梱包した際には、他の校正品を入れないで下さい。(輸送時の負荷で、支柱などが曲がります)
・支柱や支柱の頭部を持ったり吊り下げて移動しないよう気を付けてください。(精度に影響します)
※可能な限り、購入時の箱にてご依頼をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする