曜日別特売
81847580 い草カーペット 南風 萩原 77389464

※使用イメージ

81847580 い草カーペット 南風 萩原 77389464
81847580 い草カーペット 南風 萩原 77389464
81847580 い草カーペット 南風 萩原 77389464
81847580 い草カーペット 南風 萩原 77389464

い草カーペット 南風

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
寸法(cm)348×352(江戸間8帖)
内容量1枚注文コード77389464品番81847580
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

複数の染めい草を使用したシンプルでナチュラルなデザインの敷きつめができるい草柄上敷き。とっておきのスペ-スで、さわやかな空気に包まれて心身ともに安らぐ時間。夏の季節と上手につきあうために、自然を身近に感じる心地良さをアイテムにも生かしました。

用途
モダンない草カーペット
寸法(cm)348×352(江戸間8帖)色(柄)ブラウン材質表面:い草100%縁:綿100%機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可厚さ(mm)3滑り止め効果なし
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする