81847645 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389507

※使用イメージ

81847645 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389507
81847645 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389507
81847645 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389507
81847645 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389507
81847645 い草カーペット(裏貼り) 南風 萩原 77389507

い草カーペット(裏貼り) 南風

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)261×261(江戸間4.5帖)
内容量1枚注文コード77389507品番81847645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

複数の染めい草を使用したシンプルでナチュラルなデザインの敷きつめができるい草柄上敷き。とっておきのスペ-スで、さわやかな空気に包まれて心身ともに安らぐ時間。夏の季節と上手につきあうために、自然を身近に感じる心地良さをアイテムにも生かしました。

用途
モダンな裏付きい草カーペット
寸法(cm)261×261(江戸間4.5帖)色(柄)ブラウン材質表面:い草100%裏面:不織布縁:綿100%機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可厚さ(mm)4滑り止め効果なし
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする