曜日別特売
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629

※使用イメージ

81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629
81948414 はっ水の市松柄い草ラグ キハチ 萩原 77389629

はっ水の市松柄い草ラグ キハチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)240×320
ブラウン
内容量1枚注文コード77389629品番81948414
参考基準価格(税別)¥18,173販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

はっ水加工でこぼれた水をさらっと拭けて、ウレタン8mm厚がふっくらボリュームで底付き感なく過ごせます。
滑りにくい加工でずれ防止、コンパクト畳でオフシーズン収納上手に。
デザインは黄八丈織を意識した涼しさを感じられる和風な市松柄のい草のトータルシリーズのラグです。
小さく折りたたんで収納できるように、縫製が工夫されており、夏用ラグとして暑い季節しか使わない方にもおすすめです。
い草で表面がべたつかないので梅雨時期や夏の蒸し暑い時期に最適です。

用途はっ水,ふっくら,滑りにくい,コンパクト畳寸法(cm)240×320ブラウン材質表面:い草100%中材:ウレタンフォーム8mm裏面:不織布縁:綿100%機能撥水・抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可厚さ(mm)10滑り止め効果あり
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする