曜日別特売
700040152 抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原 77392228

700040152 抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原 77392228
700040152 抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原 77392228
700040152 抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原 77392228
700040152 抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原 77392228
700040152 抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原 77392228
700040152 抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原 77392228

抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
長さ(cm)180
色(柄)テラコッタ
内容量1枚注文コード77392228品番700040152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。

用途
拭ける素材の便利シート
寸法(cm)60×180色(柄)テラコッタ材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法水洗い厚さ(mm)1.8滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属長さ(cm)180
注意
※サイズに2cm程度の誤差がある場合があります。ご了承ください。
※こちらの商品は寸法安定の為、ガラス繊維不織布を使用しております。
※製品使用時には問題ありませんが、中~裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。
※作業される場合は長袖、軍手等の保護をし、作業後の掃除を行って頂くことをおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする