5733-07BK シートクッション ドライニット ボンフォーム 77394373

5733-07BK シートクッション ドライニット ボンフォーム 77394373
5733-07BK シートクッション ドライニット ボンフォーム 77394373
5733-07BK シートクッション ドライニット ボンフォーム 77394373

シートクッション ドライニット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード77394373品番5733-07BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

いつも清潔!抗菌防臭加工済
丸洗OK
さらっと快適!吸湿速乾ニット使用

ブラック材質(本体)(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.3×97質量(g)480タイプダブルクッション
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77394373
2024-07-14
用途: 愛車の
運輸・通信業

運転席側に取付しました。
座面と背もたれの乗り降り時のこすれ防止も兼ねてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする