曜日別特売
YS-390G PET-AF BLK YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね 山本光学 77394994

YS-390G ガスケット付 二眼形保護めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77394994品番YS-390G PET-AF BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場!
アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立

レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158質量(g)45材質(ガスケット)エラストマー形状二眼型
注意
※防じん性、密着性を高めるエラストマー素材のガスケットパーツが標準装備(ガスケットパーツのみ販売あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする