サンホープ
ディスクフィルターAR321DS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
メッシュ
40#(400ミクロン、0.4mm)
40#(400ミクロン、0.4mm)
80#(200ミクロン、0.2mm)
120#(130ミクロン、0.13mm)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77395353
品番
AR321DS 40#
参考基準価格(税別)
¥71,390
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
用途
スプリンクラー
メッシュ
40#(400ミクロン、0.4mm)
付属品
キャップ/ドレインバルブ
色
(ディスク)青
最大流量(L/min)
416
最高使用圧力(MPa)
1.2
接続口径(Φmm)
50