曜日別特売
#80 ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン 日進ゴム 77396437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#80 ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン 日進ゴム 77396437
#80 ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン 日進ゴム 77396437
#80 ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン 日進ゴム 77396437
#80 ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン 日進ゴム 77396437
#80 ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン 日進ゴム 77396437
#80 ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン 日進ゴム 77396437
#80 ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン 日進ゴム 77396437
#80 ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン 日進ゴム 77396437

ハイパーV#80 JSAA B種認定 スプリガン

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード77396437品番#80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載JSAAB種適合セーフティブーツ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
履き口が柔らかくて足当たりが良い
マジック部分と後部に反射材採用
着脱楽々のダブルマジック
足に馴染みやすいナイロンオックス素材採用
ゆったりとした足入れ
くるぶしパットがあり、痛くなりにくい

サイズ(cm)24足幅3Eブラック機能耐油・耐滑・クッション性形状ハイカット規格JSAA規格材質(アッパー)編物材質(ソール)ゴム底(耐油)標準質量(g/片足)330材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 造園
サービス業

今まで使用していた靴と比較してかなり軽量です。靴の重さが50グラムの差があると1日20000歩を歩く計算で1トンの差ができます。今までの靴では、夕方になると足が重かったのですが、これに替えてからは足のむくみや重さが軽減されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする