曜日別特売
CS-33E-015-1-TC1-ASP 微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器 77401775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微小表面用温度センサ CSシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)注文コード77401775品番CS-33E-015-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。

パイプ形状90°/CS-33は、接触板の長手方向がパイプと平行です。熱電対Eタイプ長さ(mm)150タイプグリップありコード種類グリップあり/標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)使用温度範囲(℃)-50~400ヘッド寸法(mm)□2×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする