曜日別特売
MG-22K-GW1-ASP マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器 77403385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個タイプ高温用グリップなしプラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)注文コード77403385品番MG-22K-GW1-ASP
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。

ヘッド径(Φmm)14熱電対Kタイプコード種類1.2×1.7mmガラス繊維被覆コード耐熱300℃(MG-22、MG-24、MG-62、MG-64)コード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)タイプ高温用グリップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする