曜日別特売
KH-12R スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム) 77423283

スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)12
内容量1巻注文コード77423283品番KH-12R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。

用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用グレーテープ幅(mm)12テープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1.2基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系特性強力主な用途固定・仮止め用形状ロール状厚さ(mm)剥離フィルム:0.14使用温度範囲(℃)-20~90剥離紙平面紙引張強度(N/cm)90度方向剥離力:52
注意
※皮膚には貼らないでください。
※剥離紙で手を切ることがありますので、テープを強く引っ張らないでください。
※壊れやすい物には使用しないでください。
※気温5℃以下では接着しにくくなります。
※ドライヤーなどでテープと貼るもの、貼る場所を温めたうえでの使用をお勧めします。
※本製品は剥がすことを前提にした商品ではありません。接着力が高いので、剥がす際は接着面を傷めたり糊残りする場合がございますので、あとが残っても差し支えのない場所で使用してください。
※直射日光のあたらない冷暗所で保管をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09360391
2020-09-25
用途: 何でも、どこでも
その他業種

この商品はすごいです。どこでも、なんでも接着できます。野外の雨や風にも強いです。むしろ、壁紙など・・・、後先を考えて使いましょう。

対象商品 : 09360407
2019-07-29
用途: 外壁への掲示物の貼り付け用途
ナショナル製本協同組合製造業

凸凹面でしかも屋外でも確実に貼り付く。素晴らしい!

対象商品 : 09360407
2018-03-06
用途: どこへでもも貼れる
不動産業

内装の接着で使いました。充分に粘着がありよさそうです。

対象商品 : 09360391
2014-12-18
用途: バイクのフレームにHIDのイグナイター貼り付け
豊島無線電機株式会社

接着良好、自分のバイクはフレームにエンジンオイルが入っているので、できれば耐熱温度がも言う少し(150℃ぐらい)まで欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする