曜日別特売
OU001-05 木製曲げ輪ふるい(通し)36cmタイプ 中目(6.0mm) アイデア・サポート 77424053

OU001-05 木製曲げ輪ふるい(通し)36cmタイプ 中目(6.0mm) アイデア・サポート 77424053
OU001-05 木製曲げ輪ふるい(通し)36cmタイプ 中目(6.0mm) アイデア・サポート 77424053

木製曲げ輪ふるい(通し)36cmタイプ 中目(6.0mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード77424053品番OU001-05
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

舗装工事専用に改良した軽量で丈夫な木製曲げ輪ふるいです。
軽くて丈夫!
重さわずか660gの超軽量!
ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えています。
職人手作り
専門の職人が一つ一つ丁寧に手作りしています。

網目(mm)中目:6.0寸法(Φ×高さH)(mm)360×86質量(g)約660材質(本体)ヒノキ材質メッシュ:ステンレス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする