038 040 Nタイプノズル(200A絶縁付) トーキン 77424778

Nタイプノズル(200A絶縁付)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
全長(mm)75
ノズル内径(Φmm)13
内容量1袋(10個)注文コード77424778品番038 040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

CO2溶接トーチ用交換部品

タイプCSL-18/20ノズル電流(A)180/200全長(mm)75ノズル内径(Φmm)13先端外径(Φmm)17取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05869263
2022-09-25
用途: 溶接時
ナカノ自動車販売自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたものと品質は余り変わらないです。
消耗品ですので、品質より値段です。GOOD

対象商品 : 05869272
2022-09-09
用途: 溶接作業時
株式会社山中製作所製造業

正規メーカーさんと品質比べると余り変わらないです。
金額安いです。ずっと使う予定です。

対象商品 : 05869263
2021-09-12
用途: パナのトーチで使用

長く使っているとスパッタ防止オイルが染み込むのか、絶縁体の部分で滑り、だんだんノズルが奥にずれてきます。何回か直していると接合がゆるくなってしまい、ノズルが外れるようになってしまいます。この部分の耐久性がもっと高いとうれしいです。

対象商品 : 05869272
2014-05-01
用途: 溶接トーチに
製造業

パナのトーチに普通に使用できます、消耗品ですので、良いかと・・

1が参考にしています
対象商品 : 05869263
2021-10-11
用途: 溶接消耗品
製造業

ノズルは傷みが激しいのでいくらでも必要。このところの非鉄金属の高騰で この先 価格の急騰が?

対象商品 : 05869263
2015-11-19
用途: 溶接
株式会社山本製作所

もう少し先が細いものがあれば使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05869263
2014-03-12
用途: 溶接

特に問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする