ポンプ サンホワイトシルキ-Y-1 サンホワイト 77424825

サンホワイトシルキ-Y-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(80g)
注文コード
77424825
品番
ポンプ
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベタつきを抑えたのびる高品質ワセリン
使いやすい、プッシュ式エアレスボトル容器を採用。
ワンプッシュで出すことができるので、使いやすく、赤ちゃんのお肌にもすばやく塗ることができます。
容器の構造上、外部の空気に触れることがなく、雑菌等による汚染も防ぐことができ、最後まで清潔な状態で使用することが可能です。
高品質のワセリン100%です。
無添加(香料・着色料・保存料不使用)、無味、無臭です。
伸びてベタつかないさらっとした使用感です。
さらっとした使用感でも一般のワセリンと同様の保湿感があります。
からだの広範囲のケアに最適です。
乳幼児(0歳)から大人までお使いいただけます。
アレルギーテスト済みです。

使用方法
適量を手に取り、やさしくすべらせるように塗布してください。
お肌が敏感なときは、両手の平でよくなじませてから、手の平でやさしく押さえるようにしてお肌に塗布してください。
できるだけお肌をこすらないようにご使用ください。
初回使用する際は調整が難しく、中身が多めに出てしまう可能性があります。
2回目以降の使用では、プッシュする力を加減していただき、量を調整しながらご使用ください。
湯上りあとなど、肌に水分を補ったあとにご使用になりますとより保湿感が得られます。
用途
乾燥性敏感肌の保湿・保護に/赤ちゃんのスキンケアに/顔(唇・目のまわり含む)・からだのスキンケアに/手荒れ防止やかかとのひび割れに/水仕事や日やけあとの乾燥防止に/化粧下地に
グリーン購入法
適合
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。傷、はれもの、湿疹等の異常がある時は使用しないでください。
※また、赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた時は使用を中止し、皮膚専門医にご相談ください。
※高温、多湿及び直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
※35℃付近から中身が溶け出す可能性がありますので、液はね、液漏れにご注意ください(品質上問題はありません)。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※浴室内でのご使用、保管はお控えください。水分が容器内に入る恐れがあります。
※サンホワイトシルキーY-1は日焼け止めではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする