3114472400 グリーンOPP スタンドパック 精工 77424857

3114472400 グリーンOPP スタンドパック 精工 77424857
3114472400 グリーンOPP スタンドパック 精工 77424857
3114472400 グリーンOPP スタンドパック 精工 77424857
3114472400 グリーンOPP スタンドパック 精工 77424857
3114472400 グリーンOPP スタンドパック 精工 77424857

グリーンOPP スタンドパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
短辺(mm)160
内容量1セット(100枚)注文コード77424857品番3114472400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

植物由来原料を10%使用した環境配慮型のバイオマスマーク認定商品です。
薄肉化により通常のOPP袋と比べプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
底マチもあるので容量も確保でき、陳列の際にも便利です。
※プラマーク入り。
※製品へのバイオマスマークは白インキで印刷されています。

用途野菜や果物の包装資材穴数なし材質OPP防曇長辺(mm)180 GZ40短辺(mm)160厚さ(mm)0.035サイズ(号)なし仕様【推奨】ミディトマト、レモンやマッシュルーム、金柑などの包材としてオススメ品番SP35-1618(グリーンOPP)質量(g)1.94厚さ#35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする