FL10ENWF3 パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 77436014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯 直管・スタータ形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード77436014品番FL10ENWF3
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする