曜日別特売
FHF32EXLHF3D Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック) 77436023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Hf蛍光灯(Hf器具専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(25本)注文コード77436023品番FHF32EXLHF3D
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。

電球の種類蛍光灯口金G13定格消費電力(W)32、45バルブ径(Φmm)25.5長さ(mm)1198質量(g)185全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3000
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
※定格表の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時です。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする