53065 アクエリアス経口補水液 コカ・コーラ 77436468

53065 アクエリアス経口補水液 コカ・コーラ 77436468
53065 アクエリアス経口補水液 コカ・コーラ 77436468
53065 アクエリアス経口補水液 コカ・コーラ 77436468
53065 アクエリアス経口補水液 コカ・コーラ 77436468

アクエリアス経口補水液

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1ケース(500mL×24本)注文コード77436468品番53065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

経口補水液は、一般のスポーツドリンクより、電解質(ナトリウム、カリウム)濃度が高い組成になっています。
日常生活や軽い運動時の水分・電解質補給にはスポーツドリンクでも十分ですが、暑さや運動などで大量に汗をかいた場合には電解質濃度が高く、すばやく補給される経口補水液がおすすめです。
本製品は清涼飲料水ですので、どなたでもお飲みいただけます。
ただし、経口補水液は、ナトリウムとカリウムを比較的多く含みます。
疾患のある方、乳幼児の飲用は医師にご相談ください。

種類清涼飲料水栄養成分(100mL当たり)エネルギー:11kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:2.7g、食塩相当量:0.249g、カリウム:80mg、ナトリウム:98mg、ブドウ糖:1.5g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7743646853065799062095371653065 アクエリアス 経口補水液ORS コカ・コーラ 79906209アクエリアス 経口補水液ORSコカ・コーラ1ケース(500mL×24本)
4,998
税込5,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77436468
2023-06-29
用途: 屋外作業時
建設業・工事業

屋外作業時に使用。体調を崩す前の水分補給等に最適でした。

対象商品 : 77436468
2022-07-08
用途: 工場作業員の熱中症対策として
製造業

値段は高めですが、今年の猛暑で消費が激しいので箱買いしました。
「経口補水液は美味しくない」と飲んでくれない事が多いのですが、こちらの商品は味がおいしい為とても飲みやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする